Palier applique auto-aligneur INA RAT25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RAT25-XL
Rubix :0269-1006667
Fabricant :0008280760000
EAN :4012802793345
PALIER RAT 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAT 25-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur95,2 mm
Longueur95,2 mm
Sérierat..-xl
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur95,2 mm
58,03 € HT
/ unité
69,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h