Palier applique auto-aligneur RHP SF55DEC
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF55DEC
Rubix :0294-1012669
Fabricant :SF55DEC R
EAN :00747023029389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 161,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER SF 55 DEC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 161,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 43,7 mm |
| Longueur | 161,9 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 71,42 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Poids | 4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,36 € HT
/ unité
176,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours