Références
Réf. remplacée :RSHEY40-XL-N-I
INA :RSHEY40-XL-N
Rubix :0269-1007030
Fabricant :0946876250000
EAN :4054372554858


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER RSHEY 40-XL-N-I INA
Paliers à semelle RSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 116 mm |
| Etancheité | r seals |
| Lubrification | relubrifiable (filetage de raccordement m6) |
| Série | rshey..-xl-n |
| Poids | 1,53 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,70 € HT
/ unité
156,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h