Références
SKF :SY 35 TF
Rubix :0301-1021646
Fabricant :27271
EAN :7316577032126


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SY 35 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,45 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 47,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,84 € HT
/ unité
85,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h