Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 17 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 17 TF
Rubix :0301-1021632
Fabricant :27251
EAN :7316570037432
PALIER SY 17 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation106 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 17 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation106 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement27,4 mm
Diamètre extérieur24,2 mm
Hauteur57 mm
Longueur127 mm
Sériesy
Poids0,479 kg
Nombre de trous2
Largeur32 mm
53,37 € HT
/ unité
64,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h