Palier à semelle auto-aligneur INA RASE25-TV-VA-FD
Palier semelle à corps plastique RASE/RASEY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RASE25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531677
Fabricant :0970784170000
EAN :4064328162860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | plastique |
Détails articles : PALIER RASE25-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 25X71X105
Palier à semelle équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Fixation robuste à semelle.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | plastique |
| Diamètre extérieur | 71 mm |
| Série | rase..-tv-va-fd |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,08 € HT
/ unité
189,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h