Palier à semelle auto-aligneur INA TASE45-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :TASE45-XL
Rubix :0269-1007343
Fabricant :0008568190000
EAN :4012802799156
PALIER TASE 45-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation149,65 mm
Hauteur d'axe45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TASE 45-XL INA


Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation149,65 mm
Hauteur d'axe45 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre extérieur107 mm
Hauteur107 mm
Longueur192 mm
Sérietase..-xl
Nombre de trous2
Largeur48 mm
182,02 € HT
/ unité
218,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours