Palier à semelle auto-aligneur INA RASE30-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RASE/RASEY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RASE30-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526921
Fabricant :0964199890000
EAN :4064327628046
PALIER RASE30-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS 30X162X119

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation119 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE30-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS 30X162X119


Palier à semelle équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Unités de boîtier palier, modèle FD

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Point de graissage intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation119 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreboîtier : ase06-tv en plastique blanc ; roulement intégré : ge30-krr-b-fa107-va-fd (acier inoxydable, va résistant à la corrosion)
Largeur totale du roulement23,8 mm
Diamètre extérieur162 mm
Serrage35,7 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur83 mm
Longueur162 mm
Etancheitélip seals on both sides (krr)
Lubrificationpré-lubrifié avec de la graisse compatible avec les produits alimentaires ; trous de lubrification sur le côté de positionnement (fa107) ; raccord de graissage 1/4'-28 unf pour le regraissage
Sérierase..-tv-va-fd
Poids0,55 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11310 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19460 N
Largeur162 mm
184,57 € HT
/ unité
221,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h