Palier à semelle auto-aligneur RHP TNP40DEC
Palier à semelle série TNP avec joint triple lèvre
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :TNP40DEC
Rubix :0294-1013540
Fabricant :TNP40DEC R
EAN :00747023035052


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER TNP 40 DEC RHP
Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.
Points forts
TNP livré avec roulement T1000G et TNP-DEC avec T1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 56,33 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 78,5 mm |
| Longueur | 180,5 mm |
| Etancheité | triple lip seal |
| Lubrification | standard — huile minérale / graisse au savon de lithium ; regraissable |
| Série | np |
| Poids | 2,1 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,26 € HT
/ unité
132,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours