Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 108-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BC 108-TPSS
Rubix :0301-1480110
EAN :07316577860026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER P2BC 108-TPSS SKF
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 44 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Hauteur | 98,2 mm |
| Longueur | 179 mm |
| Série | bluerange |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24700 N |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,20 € HT
/ unité
347,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours