Palier à semelle auto-aligneur RHP SL1

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques

Références

RHP :SL1
Rubix :0294-1012846
Fabricant :SL1 R
EAN :00747023031399
PALIER SL 1 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation110,2 mm
Hauteur d'axe33,32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 1 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL1 - RHP Palier à semelle en fonte - Diamètre d'arbre 1 Inch

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation110,2 mm
Hauteur d'axe33,32 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur52 mm
Serrage34,11 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Forme de constructionunité de palier à semelle (base à 2 boulons), fixation par vis de blocage
Hauteur67,8 mm
Longueur139 mm
Sériesl
Poids0,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur36 mm
103,86 HT
/ unité
124,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (42) jours