Références
INA :RSHE50-XL-N
Rubix :0269-1008222
Fabricant :0096452170000
EAN :4012802835854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER RSHE 50-XL-N INA
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Série | rshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,54 € HT
/ unité
234,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours