Palier à semelle auto-aligneur INA RASE50-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASE50-XL-N
Rubix :0269-1006637
Fabricant :0945699750000
EAN :4054372845079
PALIER RASE 50-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE 50-XL-N-I INA


Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement54 mm
Diamètre extérieur69 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur115 mm
Longueur200 mm
Sérierase..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Largeur54 mm
119,68 HT
/ unité
143,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h