Palier à semelle auto-aligneur INA PBY12-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PBY12-XL
Rubix :0269-1006349
Fabricant :0009169780000
EAN :4012802806380
PALIER PBY 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBY 12-XL INA


Palier à semelle PBY..-XL, RIBB tôle PB

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Matièrefeuille d'acier
Largeur totale du roulement25,4 mm
Diamètre extérieur85,7 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur43,2 mm
Longueur85,7 mm
Sériepby..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur25,4 mm
44,79 € HT
/ unité
53,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h