Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCPPL208FG1

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCPPL208FG1
Rubix :0302-1480901
EAN :3413522002433
PALIER THERMOPLAST. SUCPPL208FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLAST. SUCPPL208FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
L'insert SNR en acier inoxydable avec le lubrifiant LUBSOLID pour les applications de paliers (boîtiers thermoplastiques ou en acier inoxydable) est la meilleure occasion de combiner la sécurité pour les industries agroalimentaires et la durabilité pour l'équipement de production.
LUBSOLID : Une solution de lubrification développée pour assurer une lubrification permanente des corps roulants

SENTINEL Series : Une gamme dédiée à vos besoins alimentaires et sanitaires, disponible en full et spot pack
Pour éliminer les fuites de graisses, 100% du volume libre et rempli, les éléments roulants sont protégés de la pollution et du nettoyage au jet d'eau.
Lubrifiants solides NTN de qualité alimentaire (homologués NSF H1)
-Résistance des roulements au lavage haute pression
-Une solution contre les fuites de graisse sur la ligne de production et au sol
Acier 100% inoxydable
-Résistance à la corrosion
-Roulements et ensembles de roulements sans aucun revêtement : pas d'écaillage pouvant contaminer la production
Joint d'étanchéité
-Combinaison d'un joint en silicone et d'un bouclier pour créer une seconde protection contre l'eau et toute contamination.
contamination
Couvercles de protection en option
-Barrière contre les contaminants et les moisissures
-Sécurité pour le personnel de fabrication et d'entretien
Joints en nitrile renforcés pour éviter tout suintement
-Excellente résistance à la pollution extérieure
Roulements sans système de relubrification, les inserts étant graissés à vie
avec un lubrifiant solide
-Pas d'intervention de maintenance
-Engagement environnemental
SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à semelle thermoplastique, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID®, fixation par vis.

Points forts

Le matériau 440C est le meilleur compromis entre la capacité de charge et la résistance à la corrosion.
LUBSOLID évite les fuites même lorsque les roulements sont soumis à de fortes vibrations et à la force centrifuge.
Par rapport aux graisses alimentaires générales, les graisses solides sont moins sujettes à l'émulsification et aux fuites dues à la pénétration de l'eau.
LUBSOLID avec l'application full-pack confère une barrière supplémentaire contre la pollution.
Temps de fonctionnement multiplié par trois

SENTINEL :

SÉCURITÉ
Elimination totale des fuites de graisse au niveau des paliers auto-aligneurs
- Un gage de sérieux devant les clients lors des visites d'atelier
- Lubrifiant solide résistant au lavage à haute pression
- Certification NSF catégorie H1 garantissant la sécurité du produit
PRODUCTIVITE
Un investissement rentable (TCO*)
- Augmentation de la durée de vie du roulement
- Réduction significative des interventions de maintenance : diminution des arrêts de production
- Affectation des équipes de maintenance à d'autres tâches
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une véritable démarche environnementale
- Réduction de la consommation de graisse et de roulements en atelier
- Impact positif sur l'environnement

Applications

Industry
Agro-alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreboîtier en acier inoxydable et insert en acier inoxydable (lubrification lubsolid)
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur98 mm
Longueur184 mm
Etancheitéslinger seals
Lubrificationlubrification solide lubsolid de qualité alimentaire
Sériesentinel
Poids0,89 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32000 N
Largeur54 mm
200,90 € HT
/ unité
241,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h