Palier à semelle auto-aligneur INA RASE70-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASE70-XL
Rubix :0269-1006641
Fabricant :0945710310000
EAN :4054372849046
PALIER RASE 70XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation202,5 mm
Hauteur d'axe79,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE 70XL-I INA


Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation202,5 mm
Hauteur d'axe79,4 mm
Matièrefonte grise (gg)
Largeur totale du roulement65 mm
Diamètre extérieur96 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur156 mm
Longueur260 mm
Sérierase..-xl
Poids6,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur44 mm
491,83 HT
/ unité
590,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h