Pièce pour système d'air comprimé Festo OL-3/8-200
OL Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :OL-3/8-200
Rubix :0326-2576941
Fabricant :534234
EAN :4052568048792

Résumé technique
| Type | ol bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
Détails articles : ANNEAU ETAN. OL-3/8-200
Bague d'étanchéité OL-3/8-200 sans fuite, avec corps métallique. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=200, Pression de service=-0,95 - 30 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 100 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | ol bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Matière | conforme rohs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,00 € HT
/ 200 unités
192,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours