Pièce pour système d'air comprimé Festo DPA-100-16-MA-SET

Kit de manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-100-16-MA-SET
Rubix :0326-2577282
Fabricant :526099
EAN :4052568083519
JEU MANOMETRE DPA-100-16-MA-SET

Résumé technique

Pression mini de service0 bar

Détails articles : JEU MANOMETRE DPA-100-16-MA-SET


Kit de manomètre DPA-100-16-MA-SET pour surpresseur Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=fileté, Pression de service=16 bar

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
84,93 HT
/ unité
101,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours