Références
Festo :OK-3/8
Rubix :0326-2573230
Fabricant :531773
EAN :4052568048075

Résumé technique
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-3/8
Bague d'étanchéité OK-3/8 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | conforme à la directive rohs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € HT
/ unité
1,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours