Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-1-G1/8-MPA

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-1-G1/8-MPA
Rubix :0326-2415440
Fabricant :192732
EAN :4052568259419
MANOMETRE MA-40-1-G1/8-MPA

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-1-G1/8-MPA


Manomètre MA-40-1-G1/8-MPA Avec unité d'affichage en MPa. Plage d'indication [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreabs (boîtier) ; ps (fenêtre d'inspection) ; laiton (tourillon vissé)
28,50 HT
/ unité
34,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours