Références
Festo :FMA-63-2,5-1/4-EN
Rubix :0326-2180255
Fabricant :159601
EAN :4052568071677

Résumé technique
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANOMETRE P/MONTAGE TABLEAU FMA-63-2,5-1/4-EN 159601
Manomètre de tableau FMA-63-2,5-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=63, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | ps (boîtier);san (voyant);abs (cadran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,78 € HT
/ unité
80,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours