Pièce pour système d'air comprimé Festo PAGN-40-1.6M-P10

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAGN-40-1.6M-P10
Rubix :0326-2569368
Fabricant :563737
EAN :4052568056919
MANOMETRE PAGN-40-1.6M-P10

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE PAGN-40-1.6M-P10


Manomètre PAGN-40-1.6M-P10 avec affichage des unités en Mpa. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièreabs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
27,50 HT
/ unité
33,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours