Pièce pour système d'air comprimé Festo OL-1/2

OL Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OL-1/2
Rubix :0326-2580065
Fabricant :34637
EAN :4052568023171
ANNEAU ETAN. OL-1/2

Résumé technique

Typeol bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OL-1/2


Bague d'étanchéité OL-1/2 sans fuite, avec corps métallique. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service=-0,95 - 30 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 100 °C

Informations techniques


Attributs
Typeol bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Matièreconforme à la directive rohs
1,96 € HT
/ unité
2,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours