Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-16-1/8-EN-DPA
Manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MA-40-16-1/8-EN-DPA
Rubix :0326-2410678
Fabricant :529046
EAN :4052568047382

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-40-16-1/8-EN-DPA
Manomètre MA-40-16-1/8-EN-DPA Avec affichage en bar et psi. Plage d'indication [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs (boîtier) ; ps (fenêtre d'inspection) ; laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,14 € HT
/ unité
27,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours