Pièce pour système d'air comprimé Festo OL-M6

OL Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OL-M6
Rubix :0326-2578875
Fabricant :161180
EAN :4052568036096
ANNEAU ETAN. OL-M6

Résumé technique

Typeol bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OL-M6


Bague d'étanchéité OL-M6 étanche Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service=-0,95 - 30 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 100 °C

Informations techniques


Attributs
Typeol bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Matièreconforme à la directive rohs
1,21 HT
/ unité
1,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours