Pièce pour système d'air comprimé Festo MAP-40-1-1/8-EN
Manomètre de précision
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MAP-40-1-1/8-EN
Rubix :0326-2045847
Fabricant :161126
EAN :4052568006402

Résumé technique
| Type | manomètre de précision |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 1 bar |
Détails articles : MANO PRECISION PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CTRE 0/1 BAR/PSI
Manomètre de précision MAP-40-1-1/8-EN Avec unité d’affichage en bar et psi. Plage d’indication [bar]=0 - 1 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation en ligne
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre de précision |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Matière | ps (boîtier) ; san (voyant) ; abs (cadran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,59 € HT
/ unité
43,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours