Références
Festo :PAGN-26-232P-P10
Rubix :0326-2569373
Fabricant :563731
EAN :4052568056858

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 15,996 bar |
Détails articles : MANOMETRE PAGN-26-232P-P10
Manomètre PAGN-26-232P-P10 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [psi]=0 - 232 psi, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=26, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 15,996 bar |
| Matière | pa (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours