Pièce pour système d'air comprimé Festo MAP-40-16-1/8-EN

Manomètre de précision

Voir les informations techniques

Références

Festo :MAP-40-16-1/8-EN
Rubix :0326-2579946
Fabricant :161128
EAN :4052568036089
MANOM.PRECISION MA P-40-16-1/8-EN N

Résumé technique

Typemanomètre de précision
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOM.PRECISION MA P-40-16-1/8-EN N


Manomètre de précision MAP-40-16-1/8-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre de précision
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièrepbt (boîtier);laiton (contact);laiton (tourillon vissé)
36,59 € HT
/ unité
43,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours