Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-10-R1/8-E-RG
Manomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :MA-40-10-R1/8-E-RG
Rubix :0326-2180784
Fabricant :525725
EAN :4052568046460

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARR CTRE 0/10 B ZONE TRAVAIL
Manomètre MA-40-10-R1/8-E-RG Avec unité d’affichage en bars, gamme réglable rouge/vert. Plage d'indication [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours