Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-1,6-G1/8-MPA

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-1,6-G1/8-MPA
Rubix :0326-2574668
Fabricant :192733
EAN :4052568259426
MANOMETRE MA-40-1,6-G1/8-MPA

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-1,6-G1/8-MPA


Manomètre MA-40-1,6-G1/8-MPA avec unité d'affichage en MPa. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièreabs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
27,18 HT
/ unité
32,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours