Références
Festo :PAGN-40-1M-P10
Rubix :0326-2569367
Fabricant :563738
EAN :4052568056926

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MANOMETRE PAGN-40-1M-P10
Manomètre PAGN-40-1M-P10 avec affichage des unités en Mpa. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | abs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,50 € HT
/ unité
33,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours