Novap
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (332)
equipement (45)
pneumatique et fluiditique (4)
1Marque
novap
(381)
129 produit(s) avec 381 référence(s) :
Ruban de signalisation Novap 3060003, Longueur: 0.1 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
- novap :3060003
- rubix :4825-6182174
- ean :3306483060003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Longueur:0,1 m
9,62 € HT
/ unité
Miroir industrie et logistique Novap 6101086, Diamètre : 450 mm
- novap :6101086
- rubix :4825-6237949
- fabricant :6101086
- ean :3306486101086
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:450 mm
96,01 € HT
/ unité
Ruban de signalisation Novap 2811057, Longueur: 12 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
- novap :2811057
- rubix :4825-6237950
- ean :3306482811057
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Longueur:12 m
372,13 € HT
/ unité
Support mural pour sangle Novap 2050067, Couleur : Rouge
- novap :2050067
- rubix :4825-6182171
- ean :3306482050067
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
206,25 € HT
/ unité
Cône de signalisation Novap 3195316, Couleur : Blanc | Hauteur : 300 cm | Matière : Polyéthylène basse densité (LDPE)
- novap :3195316
- rubix :4825-6042971
- ean :3306483195316
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:300 cm
- Couleur:blanc
- Matière:polyéthylène basse densité (ldpe)
17,60 € HT
/ unité
Chevalet signalisation Novap 4291017, Couleur : Jaune | Modèle : Travaux en cours
- novap :4291017
- rubix :4825-6067221
- ean :3306484291017
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
79,43 € HT
/ unité
Ruban de signalisation Novap 2811040, Longueur: 12 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
- novap :2811040
- rubix :4825-6237951
- ean :3306482811040
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Longueur:12 m
372,13 € HT
/ unité
Chevalet signalisation Novap 4292144, Couleur : Rouge
- novap :4292144
- rubix :4825-8201656
- ean :3306484292144
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
76,86 € HT
/ unité
Bac à bec Novap 5182109
- novap :5182109
- rubix :4825-7093474
- ean :3306485182109
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:28 l
- Longueur:404 mm
- Largeur:240 mm
292,10 € HT
/ 10 unités
Miroir industrie et logistique Novap 6101093, Diamètre : 450 mm
- novap :6101093
- rubix :4825-6237948
- ean :3306486101093
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:450 mm
96,01 € HT
/ unité
Miroir industrie et logistique Novap 6101154, Diamètre : 800 mm
- novap :6101154
- rubix :4825-6237946
- ean :3306486101154
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:800 mm
282,30 € HT
/ unité
Butée de parking Novap 8002060, Longueur : 1000 mm | Largeur : 40 mm | Hauteur : 40 mm
- novap :8002060
- rubix :4825-5289650
- ean :3306488002060
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:1000 mm
- Hauteur:40 mm
- Largeur:40 mm
84,17 € HT
/ unité
Panneau Novap 8006082
- novap :8006082
- rubix :4825-6237937
- ean :3306488006082
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:stop
- Matière:pvc
52,83 € HT
/ unité
Butée de parking Novap 8002107, Longueur : 1000 mm | Largeur : 40 mm | Hauteur : 40 mm
- novap :8002107
- rubix :4825-5289652
- ean :3306488002107
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:1000 mm
- Hauteur:40 mm
- Largeur:40 mm
84,17 € HT
/ unité
Cône de signalisation Novap 2246507, Couleur : Rouge | Hauteur : 80 cm | Matière : Acier (poteau et socle en acier) avec un capuchon en plastique
- novap :2246507
- rubix :4825-6067424
- ean :3306482246507
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:80 cm
- Couleur:rouge
- Matière:acier (poteau et socle en acier) avec un capuchon en plastique
298,44 € HT
/ unité
Bac à bec Novap 5110034
- novap :5110034
- rubix :4825-7034324
- ean :3306485110034
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:0,3 l
- Longueur:103 mm
- Largeur:54 mm
90,72 € HT
/ 48 unités
Miroir industrie et logistique Novap 6101147, Diamètre : 600 mm
- novap :6101147
- rubix :4825-6237947
- ean :3306486101147
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:600 mm
184,59 € HT
/ unité
Panneau Novap 8006051
- novap :8006051
- rubix :4825-6237940
- ean :3306488006051
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:défense de stationner
- Matière:pvc
52,83 € HT
/ unité
Cône de signalisation Novap 2810012, Couleur : Rouge | Hauteur : 100 cm | Matière : Aluminium (tube laqué) et ABS (tête)
- novap :2810012
- rubix :4825-6237953
- ean :3306482810012
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:100 cm
- Couleur:rouge
- Matière:aluminium (tube laqué) et abs (tête)
618,65 € HT
/ unité
Support mural pour sangle Novap 2830003, Couleur : Rouge
- novap :2830003
- rubix :4825-6100232
- ean :3306482830003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
185,52 € HT
/ unité
Butée de parking Novap 8002084, Longueur : 1000 mm | Largeur : 40 mm | Hauteur : 40 mm
- novap :8002084
- rubix :4825-5289656
- ean :3306488002084
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:1000 mm
- Hauteur:40 mm
- Largeur:40 mm
84,17 € HT
/ unité
Poteau de signalisation Novap 2001700, Couleur : Rouge | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
- novap :2001700
- rubix :4825-6067429
- ean :3306482001700
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:90 cm
- Couleur:rouge
455,70 € HT
/ 6 unités
Panneau Novap 8006075
- novap :8006075
- rubix :4825-6237938
- ean :3306488006075
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:sens obligatoire
- Matière:pvc
52,83 € HT
/ unité
Panneau Novap 8006037
- novap :8006037
- rubix :4825-6237942
- ean :3306488006037
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:interdit aux piétons
- Matière:pvc
52,83 € HT
/ unité
24 éléments sur 129






















