Butée de parking Novap 8002015, Longueur : 100 mm | Largeur : 60 mm | Hauteur : 20 mm

Amortisseur de chocs 1m - Rectangulaire pour surface plane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Novap :8002015
Rubix :4825-6237944
EAN :3306488002015
AMORTISSEUR CHOC 100X2X6CM R/B RECTANGULAIRE ROUGE/BLANC

Résumé technique

Longueur100 mm
Hauteur20 mm
Largeur60 mm

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR CHOC 100X2X6CM R/B RECTANGULAIRE ROUGE/BLANC


Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.
Résistant à une température de -40° à 100°c
Utilisation intérieure comme extérieure
Utilisation intérieure comme extérieure
Profilés munis d'adhésifs 3M
Se coupe aisément pour une parfaite adaptation

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Hauteur20 mm
Largeur60 mm
81,56 HT
/ unité
97,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h