Miroir industrie et logistique Novap 6101147, Diamètre : 600 mm
Miroir hémisphérique de sécurité - 1/2 sphère - Novap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :6101147
Rubix :4825-6237947
EAN :3306486101147
Documents
Détails articles : MIROIR DEMI SPHERE DIAM 600MM
Ce miroir de sécurité est idéal pour contrôler les allées, les carrefours et ainsi éviter les accidents et lutter contre le vol / vandalisme efficacement.
Une fois disposé au plafond, le miroir hémisphérique 1/2 sphère vous offrira un contrôle garantie à 360°.
Ce miroir de surveillance vous permettra un contrôle jusqu'à 10m pour le Ø 600 mm et 15m pour le Ø 800 mm
Livré avec 4 agraphes de fixation mural ou suspension plafond.
Une fois disposé au plafond, le miroir hémisphérique 1/2 sphère vous offrira un contrôle garantie à 360°.
Ce miroir de surveillance vous permettra un contrôle jusqu'à 10m pour le Ø 600 mm et 15m pour le Ø 800 mm
Livré avec 4 agraphes de fixation mural ou suspension plafond.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,59 € HT
/ unité
221,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
