Références
Novap :5110034
Rubix :4825-7034324
EAN :3306485110034

Détails articles : BAC A BEC SERIE EUROPEAN 0,3L 89X103X54 JAUNE
Bac a bec serie european 0,3l 89x103x54 jaune
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,3 l |
|---|---|
| Longueur | 103 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Hauteur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,76 € HT
/ 48 unités
107,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h