Butée de parking Novap 8002107, Longueur : 1000 mm | Largeur : 40 mm | Hauteur : 40 mm
Amortisseur de chocs - 8002107
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :8002107
Rubix :4825-5289652
EAN :3306488002107
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC 8002107
Amortisseur de chocs - Carré pour angles droits - Jaune/Noir - 8002107
Points forts
Résistant à une température de -40° à 100°c. Utilisation intérieure comme extérieure. Profilés munis d'adhésifs 3M. Se coupe aisément pour une parfaite adaptation.
Applications
Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,17 € HT
/ unité
101,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
