Cône de signalisation Novap 3195316, Couleur : Blanc | Hauteur : 300 cm | Matière : Polyéthylène basse densité (LDPE)
Balise de chantier
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :3195316
Rubix :4825-6042971
EAN :3306483195316

Résumé technique
| Hauteur | 300 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | polyéthylène basse densité (ldpe) |
Détails articles : BALISE PVC 1 BANDE BLANC 30CM
Cône PVC 50cm offrant une forte résistance à l'écrasement.
Poids d'environ 1250 grammes.
Poids d'environ 1250 grammes.
Points forts
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 300 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | polyéthylène basse densité (ldpe) |
| Poids | 0,33 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 € HT
/ unité
20,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h