Miroir industrie et logistique Novap 6101093, Diamètre : 450 mm

Miroir convexe de signalisation extérieur - Novap

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Novap :6101093
Rubix :4825-6237948
EAN :3306486101093
MIROIR CONVEXE EXTERIEUR POLYCARBONATE DIAMETRE 450 MM

Résumé technique

Diamètre450 mm

Documents

Détails articles : MIROIR CONVEXE EXTERIEUR POLYCARBONATE DIAMETRE 450 MM


Sécurisez vos différents angles morts en sortie de garage par exemple avec notre miroir convexe.
Il sera votre allié dans un espace restreint pour manœuvrer en toute sécurité.
Ce miroir convexe de signalisation vous offre la possibilité d'avoir une vision bi-directionnelle de votre angle mort.

La casquette de ce miroir vous donne la possibilité de l'installer en extérieur et d'être protéger des reflets lumineux.
Livré avec un système de fixation sur poteau de Ø 50 mm pour les Ø 450 mm.
Livré avec un système de fixation sur poteau pour les Ø 600 mm.
Livré avec un système de fixation sur poteau de Ø 76 mm pour les Ø 800 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre450 mm
96,01 HT
/ unité
115,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h