Miroir industrie et logistique Novap 6101154, Diamètre : 800 mm
Miroir hémisphérique de sécurité - 1/2 sphère - Novap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :6101154
Rubix :4825-6237946
EAN :3306486101154
Documents
Détails articles : MIROIR DEMI SPHERE DIAM 800MM
Ce miroir de sécurité est idéal pour contrôler les allées, les carrefours et ainsi éviter les accidents et lutter contre le vol / vandalisme efficacement.
Une fois disposé au plafond, le miroir hémisphérique 1/2 sphère vous offrira un contrôle garantie à 360°.
Ce miroir de surveillance vous permettra un contrôle jusqu'à 10m pour le Ø 600 mm et 15m pour le Ø 800 mm
Livré avec 4 agraphes de fixation mural ou suspension plafond.
Une fois disposé au plafond, le miroir hémisphérique 1/2 sphère vous offrira un contrôle garantie à 360°.
Ce miroir de surveillance vous permettra un contrôle jusqu'à 10m pour le Ø 600 mm et 15m pour le Ø 800 mm
Livré avec 4 agraphes de fixation mural ou suspension plafond.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,30 € HT
/ unité
338,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
