Références
Novap :8006037
Rubix :4825-6237942
EAN :3306488006037

Détails articles : MARQ SOL ADH INTER PIETON DIAM300
Fabriqué à base d'un pvc monomère antidérapant (classement R9/DIN 51130). Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules. Pictogrammes répondant à la norme ISO 7010. La partie adhésive est constituée de Butyle renforcé d'une trame polyester pour une adhésion parfaite et durable sur sol extérieur. Pose recommandée sur une surface propre, sèche et lisse. Très grande plage d'utilisation: -40 °C à +90 °C.
Points forts
Informer, signaler ou prévenir d'un risque sur des zones de passage.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | interdit aux piétons |
|---|---|
| Matière | pvc |
| Diamètre | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,83 € HT
/ unité
63,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h