Miroir industrie et logistique Novap 6101086, Diamètre : 450 mm

Miroir convexe de signalisation intérieur - Novap

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Novap :6101086
Rubix :4825-6237949
Fabricant :6101086
EAN :3306486101086
MIROIR CONVEXE INTERIEUR POLYCARBONATE DIAMETRE 450 MM

Résumé technique

Diamètre450 mm

Documents

Détails articles : MIROIR CONVEXE INTERIEUR POLYCARBONATE DIAMETRE 450 MM


Le miroir rond convexe intérieur Novap est un dispositif de sécurité, il est utilisé afin d'améliorer la sécurité dans les zones d'angles morts ou dans des lieux qui ont une visibilité réduite et difficile. Le miroir convexe permet également de compléter le champ de vision des caméras de surveillance.

Conçu avec un extérieur noir en plastique rigide (polycarbonate), il est résistant à l'usure. Le polycarbonate est une matière plastique qui possèdent d'excellentes propriétés mécaniques et une bonne résistance thermique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre450 mm
96,01 HT
/ unité
115,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h