Chevalet signalisation Novap 4291017, Couleur : Jaune | Modèle : Travaux en cours

Chevalet de signalisation

Voir les informations techniques

Références

Novap :4291017
Rubix :4825-6067221
EAN :3306484291017
CHEVALET DE SIGNALISATION JAUNE TRAVAUX EN COURS

Résumé technique

Détails articles : CHEVALET DE SIGNALISATION JAUNE TRAVAUX EN COURS


Utilisation intérieure ou extérieure, pliage permettant un rangement fonctionnel.

Points forts

Chevalet de signalisation, polypropylène. Conception robuste avec renforts de maintien. Large ouverture assurant une excellente stabilité. Poignée ergonomique facilitant la prise en main. Large surface d'impression pour une meilleure lisibilité du message. Verrouillage en position fermée. Crochet permettant la mise en place de chaîne de signalisation entre 2 chevalets.
Dimensions : Hauteur 600 mm, largeur 275 mm. Epaisseur plié 23 mm.
Large gamme reprenant les principaux codes couleur et pictogrammes de sécurité… Possibilité de personnalisation : N'hésitez pas à nous consulter.

Applications

Idéal pour prévenir ou interdire de manière temporaire.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Modèletravaux en cours
79,43 HT
/ unité
95,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur