Cône de signalisation Novap 2246507, Couleur : Rouge | Hauteur : 80 cm | Matière : Acier (poteau et socle en acier) avec un capuchon en plastique
Poteau acier sur socle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :2246507
Rubix :4825-6067424
EAN :3306482246507

Résumé technique
| Hauteur | 80 cm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Matière | acier (poteau et socle en acier) avec un capuchon en plastique |
Documents
Détails articles : POTEAU ACIER H 0,8M ROUGE/BLANC SUR SOCLE BLANC
Poteau en acier. Tube de diamètre 50 mm sur socle acier de diamètre 42 cm. Hauteur : 80 cm. 2 crochets soudés, ouverts au sommet du poteau pour accrochage de la chaîne. Poids : 2,9 kg.
Points forts
Grande stabilité et très résistant à l'usage.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 80 cm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Matière | acier (poteau et socle en acier) avec un capuchon en plastique |
| Poids | 2,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,44 € HT
/ unité
358,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h