Cône de signalisation Novap 2810104, Couleur : Jaune | Hauteur : 100 cm | Matière : Aluminium (tube) / ABS (tête)
Poteau alu noir à sangle grande longueur hachurée jaune/noir 12m x 50mm sur socle mobile - 2810104
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :2810104
Rubix :4825-6237952
EAN :3306482810104

Résumé technique
| Hauteur | 100 cm |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière | aluminium (tube) / abs (tête) |
Documents
Détails articles : POTEAU RGE SANGLE J/N 12MX50MM SOCLE MOBILE
Le poteau à sangle grande longueur est conçu afin d’offrir une délimitation esthétique sur 12 mètres. Il permet entre autres de clôturer un accès lors de grands événements rassemblant du public, ou encore guider les usagers dans un aéroport, un salon événementiel.
La gamme de produits grande longueur a été développée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Le poteau de guidage grande longueur est proposé avec un tube Ø 60 mm en aluminium laqué ou anodisé surmonté d’une tête à sangle rétractable. Le tube est disponible dans le coloris de votre choix parmi les standards : bleu, rouge, jaune, noir, blanc, rose FME, chromé, alu anodisé, bronze, champagne.
Le socle lesté (400 x 400 x 70 mm) de 16 kg lui procure une grande stabilité, il est équipé de 2 roulettes intégrées afin de favoriser son déplacement. L’enjoliveur est fabriqué en ABS noir traité anti-rayures pour résister à l’usure dans le temps.
Plusieurs finitions de sangle sont disponibles en standard : Hachurée rouge/blanc, hachurée jaune/noir, noir, rouge, noir/argent, jaune + danger, rouge + accès interdit, rouge + logo sens interdit, rouge + privé, hachurée rouge/blanc + accès interdit trilingue (FR,EN,DE) + logo danger.
La tête du poteau possède un départ et 3 arrivées de sangle 50 mm. Le système d’auto freinage permet un rembobinage progressif et sécurisé de la sangle.
Le montage du poteau est simple et rapide, il est réalisé grâce à une vis centrale entre le tube et le socle. Une bague de finition est présente entre ces deux éléments.
Le poteau à sangle 12m est un produit fabriqué en France et garanti 2 ans.
La gamme de produits grande longueur a été développée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Le poteau de guidage grande longueur est proposé avec un tube Ø 60 mm en aluminium laqué ou anodisé surmonté d’une tête à sangle rétractable. Le tube est disponible dans le coloris de votre choix parmi les standards : bleu, rouge, jaune, noir, blanc, rose FME, chromé, alu anodisé, bronze, champagne.
Le socle lesté (400 x 400 x 70 mm) de 16 kg lui procure une grande stabilité, il est équipé de 2 roulettes intégrées afin de favoriser son déplacement. L’enjoliveur est fabriqué en ABS noir traité anti-rayures pour résister à l’usure dans le temps.
Plusieurs finitions de sangle sont disponibles en standard : Hachurée rouge/blanc, hachurée jaune/noir, noir, rouge, noir/argent, jaune + danger, rouge + accès interdit, rouge + logo sens interdit, rouge + privé, hachurée rouge/blanc + accès interdit trilingue (FR,EN,DE) + logo danger.
La tête du poteau possède un départ et 3 arrivées de sangle 50 mm. Le système d’auto freinage permet un rembobinage progressif et sécurisé de la sangle.
Le montage du poteau est simple et rapide, il est réalisé grâce à une vis centrale entre le tube et le socle. Une bague de finition est présente entre ces deux éléments.
Le poteau à sangle 12m est un produit fabriqué en France et garanti 2 ans.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 100 cm |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière | aluminium (tube) / abs (tête) |
| Poids | 18,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,65 € HT
/ unité
742,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h