Ruban de signalisation Novap 3060003, Longueur: 0.1 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Ruban haute résistance 50mmx100m Jaune/Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :3060003
Rubix :4825-6182174
EAN :3306483060003

Détails articles : RUBAN DE CHANTIER 50 MM X 100 M
Très bonne résistance à l'étirement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 0,1 m |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,43 € HT
/ unité
11,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours