Antichute Miller 1031140, Type : Sangle | Longueur : 6 m
Miller Falcon rétractable textile 6 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1031140
Rubix :0491-6134658
EAN :3660681050298

Documents
Détails articles : ENROULEUR AUTO FALCON A SANGLE
Le modèle 1031140 de la gamme Miller Falcon+ est un antichute à rappel automatique à sangle conçu pour les travaux en hauteur. Il dispose d’un témoin de chute intégré sur la sangle et d’un système de rappel à activation rapide. Son objectif ? Assurer la liaison entre l’utilisateur et un point d’ancrage lors des opérations nécessitant une protection contre les chutes.
Caractéristiques :
L’antichute à rappel automatique Miller Falcon+ 1031140 fonctionne avec une sangle textile qui se déroule et se rétracte automatiquement en fonction des mouvements de l’utilisateur. Ce principe limite le jeu dans la ligne de vie et permet une réaction rapide du mécanisme de blocage en cas de chute. Par ailleurs, la sangle comporte un témoin visuel permettant d’identifier qu’un arrêt de chute a eu lieu et que l’équipement doit être retiré du service.
Côté matériaux, la sangle en polyester avec âme aramide offre une bonne résistance mécanique. Le carter en polyamide protège le mécanisme interne, tandis que les connecteurs métalliques facilitent l’intégration dans un système de protection antichute. Un émerillon en acier inoxydable contribue à limiter les torsions de la ligne pendant l’utilisation.
L’inspection périodique consiste en un contrôle visuel des points listés dans la check-list fournie avec l’appareil.
Spécifications :
- Longueur de la sangle : 6 m
- Largeur de la sangle : 17 mm
- Matériau de la sangle : polyester avec âme aramide
- Matériau du carter : polyamide
- Émerillon : acier inoxydable
- Connecteurs : 2 mousquetons aluminium ¼ tour réf. 1008342
- Ouverture des mousquetons : 18 mm
- Distance minimum de sécurité sous les pieds : 2,60 m
- Résistance à la rupture : > 1500 daN
- Poids : 1 355 g
- Dimensions : 520 × 145 × 70 mm
Normes :
- Marquage CE – EPI catégorie III : indique que cet équipement de protection individuelle relève de la catégorie III, correspondant aux risques graves ou mortels, et qu’il est conforme aux exigences européennes applicables aux EPI.
- EN 360:2002 : norme européenne définissant les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux antichutes à rappel automatique utilisés dans les systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
Caractéristiques :
L’antichute à rappel automatique Miller Falcon+ 1031140 fonctionne avec une sangle textile qui se déroule et se rétracte automatiquement en fonction des mouvements de l’utilisateur. Ce principe limite le jeu dans la ligne de vie et permet une réaction rapide du mécanisme de blocage en cas de chute. Par ailleurs, la sangle comporte un témoin visuel permettant d’identifier qu’un arrêt de chute a eu lieu et que l’équipement doit être retiré du service.
Côté matériaux, la sangle en polyester avec âme aramide offre une bonne résistance mécanique. Le carter en polyamide protège le mécanisme interne, tandis que les connecteurs métalliques facilitent l’intégration dans un système de protection antichute. Un émerillon en acier inoxydable contribue à limiter les torsions de la ligne pendant l’utilisation.
L’inspection périodique consiste en un contrôle visuel des points listés dans la check-list fournie avec l’appareil.
Spécifications :
- Longueur de la sangle : 6 m
- Largeur de la sangle : 17 mm
- Matériau de la sangle : polyester avec âme aramide
- Matériau du carter : polyamide
- Émerillon : acier inoxydable
- Connecteurs : 2 mousquetons aluminium ¼ tour réf. 1008342
- Ouverture des mousquetons : 18 mm
- Distance minimum de sécurité sous les pieds : 2,60 m
- Résistance à la rupture : > 1500 daN
- Poids : 1 355 g
- Dimensions : 520 × 145 × 70 mm
Normes :
- Marquage CE – EPI catégorie III : indique que cet équipement de protection individuelle relève de la catégorie III, correspondant aux risques graves ou mortels, et qu’il est conforme aux exigences européennes applicables aux EPI.
- EN 360:2002 : norme européenne définissant les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux antichutes à rappel automatique utilisés dans les systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
Points forts
- Témoin de chute intégré : identification visuelle immédiate d’un équipement ayant subi un arrêt de chute
- Sangle polyester avec âme aramide : résistance mécanique élevée et bonne tenue à l’abrasion
- Émerillon en acier inoxydable : réduction des torsions de la ligne de vie pendant les déplacements
- Carter en polyamide : protection du mécanisme interne contre les chocs et l’usure
- Activation rapide du mécanisme : blocage rapide en cas de chute
- Sangle polyester avec âme aramide : résistance mécanique élevée et bonne tenue à l’abrasion
- Émerillon en acier inoxydable : réduction des torsions de la ligne de vie pendant les déplacements
- Carter en polyamide : protection du mécanisme interne contre les chocs et l’usure
- Activation rapide du mécanisme : blocage rapide en cas de chute
Applications
L’antichute à rappel automatique 1031140 de Miller s’utilise dans les opérations nécessitant une protection individuelle contre les chutes de hauteur.
Il est notamment utilisé pour les interventions réalisées sur charpentes, plateformes, structures métalliques ou installations techniques en hauteur. Il peut concerner différents métiers : maintenance industrielle, travaux de construction, installation d’équipements techniques, opérations d’inspection sur structures élevées, etc.
La longueur de sangle de 6 m permet de couvrir différentes configurations de travail tout en conservant une distance minimale de sécurité sous les pieds de l’utilisateur lors d’un arrêt de chute.
Il est notamment utilisé pour les interventions réalisées sur charpentes, plateformes, structures métalliques ou installations techniques en hauteur. Il peut concerner différents métiers : maintenance industrielle, travaux de construction, installation d’équipements techniques, opérations d’inspection sur structures élevées, etc.
La longueur de sangle de 6 m permet de couvrir différentes configurations de travail tout en conservant une distance minimale de sécurité sous les pieds de l’utilisateur lors d’un arrêt de chute.
Informations techniques
Attributs
| Type | sangle |
|---|---|
| Longueur | 6 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,23 € HT
/ unité
906,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
