Meuleuse droite Bosch 06013A7001, Tension: 12 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 0.53 kg
Meuleuse rotative
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06013A7001
Rubix :0136-5464216
Fabricant :06013A7001
EAN :4059952634166





Résumé technique
| Tension | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 15000 rpm |
| Poids | 0,53 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE GWG 12V-50 S SOLO L-BOXX
Compacte et légère, la meuleuse droite Bosch GWG 12V-50 S se faufile dans les zones difficiles d’accès pour enchaîner les opérations de finition. La gâchette de vitesse et les réglages disponibles aident à ajuster le comportement de l’outil à la tâche à réaliser.
Caractéristiques :
La meuleuse droite Bosch associe un moteur sans charbon (moteur brushless) à couple élevé et une ergonomie pensée pour limiter la fatigue lors des sessions prolongées. Le contrôle de la vitesse se fait via une gâchette et plusieurs modes, afin d’ajuster la rotation selon l’opération réalisée. Un écran de contrôle affiche la vitesse de rotation et le niveau de charge de la batterie. Le changement d’accessoire est facilité par le blocage de broche innovant par une bague, et l’outil est compatible avec différents accessoires de meulage ainsi qu’avec des pinces de serrage.
Spécifications :
- Modèle : GWG 12V-50 S.
- Type : meuleuse droite.
- Référence : 0.601.3A7.001.
- Tension de la batterie : 12,0 V / 10,8 V (non fournie)
- Régime à vide : 5 000 à 15 000 tr/min selon le réglage.
- Ø du plateau de ponçage : 50 mm.
- Poids sans batterie : 0,53 kg.
- Dimensions de la meuleuse : 190 mm (longueur) × 115 mm (largeur) × 50 mm (épaisseur).
- Niveau de pression acoustique : 70 dB(A).
- Pinces de serrage compatibles : 6 mm et 8 mm.
- Accessoire inclus : Pince de serrage 6 mm avec écrou, clé à vis, L-BOXX 102, 1/2 calage L-BOXX pour chargeur, 1/2 calage L-BOXX pour GWG 12V-50 S.
Normes :
- 2006/42/EC.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 60745-1:2009+A11:2010.
- EN 60745-2-23:2013.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Caractéristiques :
La meuleuse droite Bosch associe un moteur sans charbon (moteur brushless) à couple élevé et une ergonomie pensée pour limiter la fatigue lors des sessions prolongées. Le contrôle de la vitesse se fait via une gâchette et plusieurs modes, afin d’ajuster la rotation selon l’opération réalisée. Un écran de contrôle affiche la vitesse de rotation et le niveau de charge de la batterie. Le changement d’accessoire est facilité par le blocage de broche innovant par une bague, et l’outil est compatible avec différents accessoires de meulage ainsi qu’avec des pinces de serrage.
Spécifications :
- Modèle : GWG 12V-50 S.
- Type : meuleuse droite.
- Référence : 0.601.3A7.001.
- Tension de la batterie : 12,0 V / 10,8 V (non fournie)
- Régime à vide : 5 000 à 15 000 tr/min selon le réglage.
- Ø du plateau de ponçage : 50 mm.
- Poids sans batterie : 0,53 kg.
- Dimensions de la meuleuse : 190 mm (longueur) × 115 mm (largeur) × 50 mm (épaisseur).
- Niveau de pression acoustique : 70 dB(A).
- Pinces de serrage compatibles : 6 mm et 8 mm.
- Accessoire inclus : Pince de serrage 6 mm avec écrou, clé à vis, L-BOXX 102, 1/2 calage L-BOXX pour chargeur, 1/2 calage L-BOXX pour GWG 12V-50 S.
Normes :
- 2006/42/EC.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 60745-1:2009+A11:2010.
- EN 60745-2-23:2013.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Points forts
- Couple et autonomie élevés grâce au moteur brushless puissant.
- Travail plus confortable via la poignée fine et le format compact.
- Ajustement rapide de la rotation en fonction de l’opération, avec gâchette et modes de vitesse.
- Remplacement des accessoires simplifié par le blocage de broche.
- Intégration facile dans l’atelier avec une compatibilité étendue des pinces et des accessoires.
- Travail plus confortable via la poignée fine et le format compact.
- Ajustement rapide de la rotation en fonction de l’opération, avec gâchette et modes de vitesse.
- Remplacement des accessoires simplifié par le blocage de broche.
- Intégration facile dans l’atelier avec une compatibilité étendue des pinces et des accessoires.
Applications
La Bosch GWG 12V-50 S s’emploie pour meuler, ébavurer, poncer, nettoyer, préparer des surfaces et araser des cordons ou points de soudure, notamment sur métal. Son format facilite l’intervention en zones difficiles d’accès, comme les structures métalliques, les bâtis mécaniques ou les ensembles assemblés. Elle s’inscrit dans des usages d’atelier et de maintenance, par exemple en fabrication, réparation, métallerie et préparation de pièces.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 15000 rpm |
| Poids | 0,53 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,26 € HT
/ unité
289,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h