Meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse droite 6mm 1300W Brushless
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DWE4997-QS
Rubix :2325-5404027
EAN :5035048722749
Détails articles : MEULEUSE DROITE 1300W
La meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS est un outil filaire destiné aux travaux de meulage et d’ébavurage nécessitant un contrôle précis de la vitesse. Son moteur brushless de 1 300 W et son interrupteur à glissière verrouillable répondent aux contraintes d’utilisation continue en atelier ou sur site.
Caractéristiques :
La meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS est équipée d’un moteur brushless de 1 300 W, ne nécessitant pas de remplacement de charbons. La vitesse variable permet d’adapter le régime de rotation en fonction de l’accessoire utilisé et du travail réalisé. L’interrupteur à glissière verrouillable autorise un fonctionnement continu lors des applications prolongées, sans action permanente sur la commande.
Le flux d’air est dirigé à l’écart de l’utilisateur afin d’améliorer le confort d’utilisation, tandis que la conception de la machine assure un refroidissement efficace lors des sollicitations continues. Le blocage de l’arbre, positionné sur le dessus de l’outil, facilite le changement d’accessoires à l’aide d’une seule clé. L’outil est livré avec une pince de 6 mm et une clé de serrage.
Spécifications :
• Alimentation électrique : filaire
• Puissance absorbée : 1 300 W
• Type de moteur : brushless
• Vitesse à vide : 0 à 25 000 tr/min.
• Variateur de vitesse : oui
• Interrupteur : à glissière
• Poids net : 2,4 kg
• Équipement inclus : une pince de 6 mm et une clé de serrage
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE : conformité attestant que la meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS répond aux exigences essentielles de sécurité applicables aux machines
• Norme EN 60745-1 + A11 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs à moteur électrique
• Norme EN 60745-2-23 : standard spécifique aux exigences de sécurité des meuleuses droites
• Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE : conformité en matière de compatibilité électromagnétique et de limitation des substances dangereuses
Caractéristiques :
La meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS est équipée d’un moteur brushless de 1 300 W, ne nécessitant pas de remplacement de charbons. La vitesse variable permet d’adapter le régime de rotation en fonction de l’accessoire utilisé et du travail réalisé. L’interrupteur à glissière verrouillable autorise un fonctionnement continu lors des applications prolongées, sans action permanente sur la commande.
Le flux d’air est dirigé à l’écart de l’utilisateur afin d’améliorer le confort d’utilisation, tandis que la conception de la machine assure un refroidissement efficace lors des sollicitations continues. Le blocage de l’arbre, positionné sur le dessus de l’outil, facilite le changement d’accessoires à l’aide d’une seule clé. L’outil est livré avec une pince de 6 mm et une clé de serrage.
Spécifications :
• Alimentation électrique : filaire
• Puissance absorbée : 1 300 W
• Type de moteur : brushless
• Vitesse à vide : 0 à 25 000 tr/min.
• Variateur de vitesse : oui
• Interrupteur : à glissière
• Poids net : 2,4 kg
• Équipement inclus : une pince de 6 mm et une clé de serrage
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE : conformité attestant que la meuleuse droite Dewalt DWE4997-QS répond aux exigences essentielles de sécurité applicables aux machines
• Norme EN 60745-1 + A11 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs à moteur électrique
• Norme EN 60745-2-23 : standard spécifique aux exigences de sécurité des meuleuses droites
• Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE : conformité en matière de compatibilité électromagnétique et de limitation des substances dangereuses
Points forts
• Réduction des opérations de maintenance grâce au moteur brushless, sans remplacement de charbons
• Adaptation de la vitesse selon l’accessoire utilisé
• Maintien d’un régime stable lors des travaux prolongés avec l’interrupteur à glissière verrouillable
• Confort d’utilisation amélioré par la gestion du flux d’air et le refroidissement de la machine
• Compatibilité immédiate avec les accessoires standards en pince de 6 mm
• Adaptation de la vitesse selon l’accessoire utilisé
• Maintien d’un régime stable lors des travaux prolongés avec l’interrupteur à glissière verrouillable
• Confort d’utilisation amélioré par la gestion du flux d’air et le refroidissement de la machine
• Compatibilité immédiate avec les accessoires standards en pince de 6 mm
Applications
Cette meuleuse droite est adaptée aux opérations de meulage, d’ébavurage et de finition nécessitant précision et contrôle du régime. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, de fabrication métallique ou de réparation industrielle, ainsi que sur les postes de travail où l’accès est contraint. Son alimentation filaire et sa vitesse variable conviennent aux environnements de production continue, pour des interventions sur pièces métalliques, assemblages mécaniques ou composants nécessitant un travail localisé et régulier.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2,4 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,68 € HT
/ unité
449,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h