Meuleuse droite Bosch GGS 18V-23 LC (0601229100), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.4 kg

GGS 18V-23 LC Professional

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GGS 18V-23 LC (0601229100)
Rubix :0136-5360069
Fabricant :0601229100
EAN :3165140945721
MEULEUSE DROITE SF 18V GGS 18V-23 LC SOLO L-BOXX

Résumé technique

Tension18 v li-ion V
Vitesse de rotation23500 rpm
Poids1,4 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE DROITE SF 18V GGS 18V-23 LC SOLO L-BOXX


Les meuleuses droites sans-fil aussi performantes qu’un modèle filaire
Une puissance exceptionnelle – équivalente à 1 000 W : leur moteur sans charbon haute performance leur permet d’être plus puissantes que des meuleuses droites filaires standard
Une utilisation parfaitement maîtrisée : grâce aux fonctions Drop Control et KickBack Control, au frein et à la version avec interrupteur PROtection également disponible Très grand confort d’utilisation : grâce à la fonction Connectivité et à la poignée très fine assurant un maniement facile
Les meuleuses droites Bosch à long col GGS 18V-23 LC et la GGS 18V-23 PLC offrent des performances équivalentes à celles de modèles filaires. Dotées d’un moteur sans charbon très performant, elles sont aussi puissantes qu’une meuleuse droite filaire de 1 000 W. Elles sont dotées d’un frein et des fonctions Drop Control et KickBack Control.
Une version avec interrupteur PROtection est également disponible. Toutes deux disposent par ailleurs d’une fonction Connectivité et d’une poignée extrêmement fine assurant une maîtrise parfaite.

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Vitesse de rotation23500 rpm
Poids1,4 kg
Sans filoui
457,74 HT
/ unité
549,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h