Meuleuse droite Fein 71230561000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.77 kg
Meuleuse droite sans fil - AGSZ 18-280 LBL AMPShare.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71230561000
Rubix :0140-5471396
Fabricant :71230561000
EAN :4014586897165
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE AGSZ 18-280 LBL AS
Meuleuse droite sans fil - AGSZ 18-280 LBL AMPShare. Meuleuse droite sans fil compacte, résistante à la poussière et puissante, dotée d’une grande profondeur de plongée, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage, d’ébavurage et de fraisage.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse à vide: 9 000 - 28 000 min⁻¹|Meule Ø max.: 50 mm|Pince de serrage Ø max.: 8 mm|Ø max. de la fraise: 12 mm|Poids sans batterie: 1,77 kg
Applications
Les moteurs sans balais FEIN PowerDrive sont extrêmement fiables et garantissent une durée de vie maximale.|Carter moteur complètement encapsulé qui protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.|Idéale pour de nombreux abrasifs et applications grâce au variateur de vitesse électronique réglable en continu.|Rendement 30 % supérieur aux modèles filaires d'une puissance absorbée de 1 100 W.|La technologie COOLPACK 2.0 améliore la dissipation de la chaleur vers l’extérieur de la batterie, pour un temps d’utilisation 135 % plus long par rapport aux batteries standards et offre une meilleure durée de vie.|La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.|Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter et aux quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.|Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif et à la protection électronique contre les surcharges.|Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d’accessoire.|Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.|Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.|Interface de batterie 18 V AMPShare compatible avec tous les chargeurs et toutes les batteries 18 V ProCORE AMPShare et Bosch Professional.|Zone de travail éclairée par une lampe LED intégrée.|Col long et mince pour travailler dans les endroits
difficiles d’accès et exigus (ex. rectification à l’intérieur d'un tube).|Manchon de protection en caoutchouc anti-dérapant pour votre confort de travail.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail en toute mobilité grâce au système de coffret L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 1,77 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,17 € HT
/ unité
545,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



